NXW-300 1.2Φ×12.5kg フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300 ニツコー熔材工業 11617612

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(12.5kg)
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(12.5kg)注文コード11617612品番NXW-300 1.2Φ×12.5kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。

用途
造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UAWS規格A5.20 E71T-1C 該当電流範囲(A)下向/120~300、水平すみ肉/120~300、立向上進・上向/120~260、上向下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする