曜日別特売
NXZ-700 1.2Φ×20kg フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXZ-700 ニツコー熔材工業 11617637

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXZ-700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(20kg)注文コード11617637品番NXZ-700 1.2Φ×20kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。

用途
造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-UAWS規格A5.20 E70T-1C該当電流範囲(A)下向/150~300、水平すみ肉/180~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする