※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXZ-700

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 11617646 品番 NXZ-700 1.4Φ×20kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。

ワイヤー径(Φmm)1.4 用途造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。 JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U AWS規格A5.20 E70T-1C該当 電流範囲(A)下向/170〜400、水平すみ肉/200〜350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする