画像準備中

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXZ-700

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) ワイヤー径(Φmm)1.2 注文コード11617655 品番NXZ-700 1.2Φ×12.5kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はワイヤー径など3種類から選べます 他の種類を見る

プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。 JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U AWS規格A5.20 E70T-1C該当 電流範囲(A)下向/150〜300、水平すみ肉/180〜300 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする