画像準備中

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11620866 品番 BK-800 5.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

BK-800はC、Cr、Bを主要合金とし、炭化物、ボロン化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト系溶着金属となる溶接棒です。激しい土砂摩耗をうける部品の肉盛に適しています。なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。

棒径(Φmm)5.0 棒長(mm)400 電流範囲(A)170〜230 用途ポンプケーシング、カッターナイフなどの肉盛溶接。 棒端/白 JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする