被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11620875 品番 BK-800K 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。
1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。
なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)90〜130 用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。 棒端/白-赤(側面) JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする