画像準備中

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-61

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11621058 品番 BKR-61 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

BKR-61は再アーク性にすぐれ、溶け込みが浅いので金型の肉盛補修用に適したライムチタニヤ系溶接棒です。
合金工具鋼SKD61に類似した成分を有し、特に靭性と耐亀裂性にすぐれた空冷硬化型の溶接棒です。耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛溶接棒としては最適です。ただし、溶接のままで高い硬さを有しますので機械加工は困難です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80〜110 用途打抜金型、ダイス、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接、肉盛補修。 棒端/赤 JIS規格Z3251 DF3B-600-BR 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする