画像準備中

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DMA-100

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2kg) 棒径(Φmm)2.6 注文コード11621733 品番DMA-100 2.6Φ×300mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径など3種類から選べます 他の種類を見る

DMA-100はニッケル心線を使用し、特殊元素を添加した黒鉛系被覆の鋳鉄用溶接棒です。特殊元素を添加することにより、溶接部の機械加工性や鋳鉄とのなじみ性が非常にすぐれ、水密、気密性が要求される箇所の溶接に最適です。また割れ感受性が小さく、作業性、機械的性質はいずれも良好です。

棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)300 電流範囲(A)50〜90 用途各種鋳鉄品の補修、巣埋め、接合など。特に水圧を受け水密性を要求される部分の溶接に適します。 棒端/赤-黄緑(側面) JIS規格Z3252 E C Ni-CT AWS規格A5.15 ENi-CT 該当 被覆黒鉛系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする