画像準備中

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DMA-100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg) 注文コード 11621742 品番 DMA-100 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

DMA-100はニッケル心線を使用し、特殊元素を添加した黒鉛系被覆の鋳鉄用溶接棒です。特殊元素を添加することにより、溶接部の機械加工性や鋳鉄とのなじみ性が非常にすぐれ、水密、気密性が要求される箇所の溶接に最適です。また割れ感受性が小さく、作業性、機械的性質はいずれも良好です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)70〜110 用途各種鋳鉄品の補修、巣埋め、接合など。特に水圧を受け水密性を要求される部分の溶接に適します。 棒端/赤-黄緑(側面) JIS規格Z3252 E C Ni-CT AWS規格A5.15 ENi-CT 該当 被覆黒鉛系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする