曜日別特売

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DMA-100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
棒径(Φmm)4.0
内容量1箱(2kg)注文コード11621758品番DMA-100 4.0Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

DMA-100はニッケル心線を使用し、特殊元素を添加した黒鉛系被覆の鋳鉄用溶接棒です。特殊元素を添加することにより、溶接部の機械加工性や鋳鉄とのなじみ性が非常にすぐれ、水密、気密性が要求される箇所の溶接に最適です。また割れ感受性が小さく、作業性、機械的性質はいずれも良好です。

用途
各種鋳鉄品の補修、巣埋め、接合など。特に水圧を受け水密性を要求される部分の溶接に適します。
棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)100~140棒端/赤-黄緑(側面)JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする