被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11621952 品番 LC-08 4.0Φ×450mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)450 電流範囲(A)下向/140〜190、立向・上向/110〜170 用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。 棒端/グリーン JIS規格Z3211 E4303 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11621943
2022-09-09
用途:
パイプの繋ぎ
徳永オート 様

昔から使用しているのでとても使いやすい。安定して付いてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする