※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁パイロット操作弁

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高使用圧力(MPa)25 流量(L/min)(最大)300 注文コード11629074 品番JS-G06-2CB-85
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は最高使用圧力・流量7種類から選べます 他の種類を見る

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz) 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)300 スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付) バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする