SWP210-25 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11637169

SWP210-25 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11637169
SWP210-25 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11637169
SWP210-25 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11637169

レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード11637169品番SWP210-25 SUS1004+1013=1004+1013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応長さ(mm)490(1004~1004まで)材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)180概略質量(g/m)1400構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250寸法X(mm)36寸法Y(mm)41
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11637169SWP210-25 SUS1004+1013=1004+101322568537NWP210 25-490 SUS1013+1004=1004+1013SWP210-25 SUS1004+1013=1004+1013 油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22568537油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)1本
35,600
税込39,160
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする