G-1114 匠の技 ステンレス製高級つめきり GREEN BELL(グリーンベル) 11638874 G-1114 匠の技 ステンレス製高級つめきり GREEN BELL(グリーンベル) 11638874 G-1114 匠の技 ステンレス製高級つめきり GREEN BELL(グリーンベル) 11638874 G-1114 匠の技 ステンレス製高級つめきり GREEN BELL(グリーンベル) 11638874

匠の技 ステンレス製高級つめきり

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11638874 品番G-1114
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。
また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。

材質(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング> 全長(mm)92 質量(g)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
爪切り
井上生花店 様 (卸売・小売業)

普通。 開口部が狭くて爪を入れにくいのはマイナスポイント。

2025-04-16
用途:
爪切り

写真にはキャッチャーケースなしとは表示していないので買う方は注意して買って下さい。切れ味はありますが爪は飛び散ります。

対象商品:
11638883
2024-05-13
用途:
普段使い

以前は某有名メーカーの品を使っていましたが、2千円近くだしてこの程度の切れ味?と常々思っていました。紛失したため買い替えを機に今回購入しました、こちらの方がストレスフリーで使えて自宅用にもう一本と足用に少し大きいタイプも購入しました!!

対象商品:
11638874
2022-08-28
用途:
爪が伸びたとき
サービス業

すごくよく切れます、後は切った爪が落ちないと良いですね〜!

1人が参考にしています
対象商品:
11638874
2022-05-08
用途:
足と手の爪切りに
その他業種

日本製とのことで購入しました。切れ味は抜群に良いです。満足しています。

対象商品:
11638874
2021-02-24
用途:
自宅での爪切り用

爪切りを買い替えたのは久しぶりですが、びっくりするほど切れ味が良いです。
両サイドにカバーがないので、切った爪が飛び散らないが心配だったのですが、力を入れなくても切れるので、飛び散ることはありませんでした。
迷いつつ大きい方を買いましたが、ちょうど良いサイズでした。

2人が参考にしています
対象商品:
11638874
2018-10-11
用途:
家族用
教育・研究機関

爪切りとしての切れ具合は申し分ありません、少ない力で楽に切れます。しかしキャッチが付いていないので、飛び散ります。後付けでも良いのでキャッチは必要と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
11638874
2018-08-20
用途:
爪切り
運輸・通信業

この商品のリピーターです。
無くしてしまったので再度よ購入。スカッと切れて良い品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする