曜日別特売
G-1002 匠の技ツメキリ&ヤスリ GREEN BELL(グリーンベル) 11638908

匠の技ツメキリ&ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11638908品番G-1002
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

爪のお手入れに便利なアイテムをセットにしました。専用の道具を使えば、爪も一段とキレイに仕上がります。
【ラウンドツメヤスリ】ステンレス特殊加工の微粒ヤスリとラウンド形状が、爪をなめらかで自然な丸みに整えます。
【キャッチャーツメキリ】シャープな切れ味。爪飛びを防ぐキャッチャーケースとツメヤスリを装着。

セット内容ラウンドツメヤスリ、キャッチャーツメキリ材質【ツメキリ】(刃部)特殊浸炭材・ニッケルメッキ仕上げ、(テコ)亜鉛合金、(キャッチャー)ABS樹脂、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>、【ヤスリ】ステンレス特殊加工<エッチング>、(ハンドル)ABS樹脂アズワン品番65-0325-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11638908
2021-12-14
用途: 用途 高齢者の爪切り

高齢者はどうしても指の力がなく小さな爪切りでは中々うまく切れませんが当機は大きいこともあり力が乏しい高齢者でも楽に切れて感謝です。やすり部分も使いやすいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする