白十字
白十字の グルーミング用品
白十字の ハサミ グルーミング
FCカットはさみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11639836
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
カーブ刃は、細かなところをポイントでカットするのに安全で、特にマユ毛を整えるのに最適です。
仕様
キャップ付、安全なカーブ刃
幅(mm)
55
全長(mm)
80
タイプ
抗菌
刃厚(mm)
1
材質(刃)
ステンレス