ケアリーヴ

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 11640353 品番 CL2F
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。

トラスコ品番420-7459 サイズフリー テープ幅(mm)78 テープ地色ベージュ パッド寸法(mm)30×250 テープ長さ(mm)250 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11640432
2026-03-08
用途:
ケガをした時
株式会社ピュアライフ 様 (金融・保険業)

安くて数もあって丈夫です。
私は人から見えない場所に貼るには
充分だと思います。

2026-03-06
用途:
怪我をした際
運輸・通信業

安価で売っている絆創膏よりも、伸びもよく日常遣いに重宝しています。

対象商品:
11640256
2026-02-16
用途:
傷、手足の乾燥による亀裂の手当て
農・林・水産業

冬の手足の乾燥からくるキレツができやすいわたしの必需です。剥がれにくく、カブレやムレがなく使用感が良いので気に入っています。

2025-10-17
用途:
皮膚外傷の保護

水仕事する手などには「防水タイプ」じゃないとダメで、こちらは、ぬれても剥がれないが、結構びっしゃり濡れる。濡れても剥がれず、タオルでしっかり押し拭きすれば元通り。密着は良いが、剥がす時に剥がすきっかけを周囲で探すが少し面倒だった。ピッタリついているので、剥がれ易いところを探さないといけない。患部を湿らせて治すタイプが増えているが、体液が多く出てきて湿っぽいキズには逆にこの程度通気性が良いものを早めに貼り換える方が良いらしい。100枚あると昼夜貼り換えても安心。

2025-11-08
用途:
浅い傷口に
サービス業

剥がしやすさと通気の良さでこちらを購入。
つい先日は掻いてしまう治りかけの傷口に貼って治るまで使用していましたが、ちょっとかすり傷や指先の傷口でも悪化しないように消毒して使用しています。

2026-01-05
用途:
傷の手当

バンド部分が非常に柔軟で水にも強く
そして蒸れにくいです。
リピートして愛用してます。

2025-11-06
用途:
ケガの応急処置
逗子市 様 (その他業種)

日々、園児、保育士のケガの処置に大変重宝しております。
サイズも豊富で、その時対応できます。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

会社の救急用に、購入しました。指もまげやすくて、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする