曜日別特売
D-8000 アングルトーチ10m仕様 スーパープラズマ切断機 D-8000 ダイヘン 11651027

スーパープラズマ切断機 D-8000

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット付属品エアーユニット(P6255X00)×1、ホースバンド(No.000)×1、表示灯(T10E10 24V2W)×1、母材側ケーブル(P9790U00 1.5m)×1、ガラス管ヒューズ(0.2A、10A)×各1、接地ケーブル(K3009J00 2m)×1、カップ(H767J00)×1、チップ80A(H767F01)×4、電極(H758G03)×4、レンチ(H758H01)×1セット内容電源:VRC-81、トーチ:CTZW-0801(ロングハンドル)注文コード11651027品番D-8000 アングルトーチ10m仕様
参考基準価格(税別)¥1,218,700販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現
ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。
新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。

セット内容電源:VRC-81、トーチ:CTZW-0801(ロングハンドル)付属品エアーユニット(P6255X00)×1、ホースバンド(No.000)×1、表示灯(T10E10 24V2W)×1、母材側ケーブル(P9790U00 1.5m)×1、ガラス管ヒューズ(0.2A、10A)×各1、接地ケーブル(K3009J00 2m)×1、カップ(H767J00)×1、チップ80A(H767F01)×4、電極(H758G03)×4、レンチ(H758H01)×1質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80無負荷電圧(V)定格:150
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※納入時フォークリフトなどが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11651027
2015-04-30
用途: ステンレス、チタン、ニッケル、板、パイプの切断

普通に、それなりに切断できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする