正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11656418 品番EU18i
参考基準価格(税別)¥219,300 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。

周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 定格電圧(V)交流/直流:100/12 騒音値(dB)1/4負荷〜定格負荷:81〜90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷〜定格負荷):約7.5〜3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11656418
2024-08-19
用途:
主に屋外での農作業時
有限会社芳賀デンタルラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

すごく便利でデザインが良い。屋外作業が楽しくなった。

1人が参考にしています
2021-03-03
用途:
変電設備試験
電気・ガス・熱供給・水道業

旧型の16iに比べても突入電流が大きい負荷、サージ負荷に弱い。
連続負荷では全負荷掛けられるようだけど、我々の用途には向かない。
16iを大事に整備して使います。

31人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする