とことこペンギン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11658587 品番JS-6521
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

太陽電池で発電した電気エネルギーをミニ充電池にためて動くペンギンとアイスドーム(ペンギンハウス)のセット。ドームの太陽電池に太陽光があたっている間充電し、チャージが完了したら翼をパタパタと動かし、とことこ歩きます。

充電方式
太陽電池
充電池(電気二重層コンデンサ)
質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×80×100 充電時間約3分(1回の充電で約2分歩きます) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※快晴時の太陽光もしくは60W以上の白熱灯の下で充電できます。
※室内灯(蛍光灯など)では充電できません。

商品説明動画

製品紹介 とことこペンギン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11658587
2023-08-28
用途:
娘の誕生日に、組み立ててプレセントしました。
静岡県立吉原工業高等学校 様 (その他業種)

羽を動かしながら、とことこと歩く動作がかわいく、とても好評でした。
充電即放電でなく、スイッチがあるともっと使い勝手が良いかと感じました。
太陽電池が売りの製品なので、お尻にコンセントが出ていますが、動作がかわいいので、
コンセント部をなくして、ボタン電池で動く商品にしても面白いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする