ベビー・アンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11659637 品番PS-3238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V〜15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。

種類工作キット S/N比78dB(IEC) スピーカー4Ω〜32Ω 最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性50Hz〜135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V)DC1.8〜15 電流(mA)(アイドリング)約7.5 入力抵抗約45kΩ 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11659637
2022-05-07
用途:
PCイヤホンジャックからのSP駆動用

組み立て簡単、機能十分、音質も満足してます。電源電圧の定格が広いので使い勝手が良いです。下手にAC/DCで駆動するより充電電池がハムも拾わず良いです。単3の4本4.8Vで2h/Dで1カ月十分鳴らせます。(常識的な音量で・・)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする