GOT2000シリーズ用 耐油カバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11661378 品番 GT20-08PCO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様8.4型用 シリーズGOT2000 材質(カバー)ニトリルゴム 材質(表示部)PET シート 質量(kg)0.16 取付可能板厚(mm)1〜3(GOTに取り付けた時) 対応機種GT27/GT25 保護構造IP67F 適合機種GT27/GT25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする