三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
GOT1000・2000シリーズ用 USB耐環境カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11661405
品番
GT25-UCOV
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.005
種類
USB耐環境カバー
保護構造
IP67F
適合規格
UL/cUL、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
対応機種
GT2715、GT2712、GT2710、GT2708、GT2512、GT2510(ワイドモデルを除く)、GT2508