カウンタ計数範囲 :32 ビット符号付きバイナリ ( - 2147483648 ~ 2147483647)
型式:UP/DOWN プリセットカウンタ+リングカウンタ機能
カウント入力信号(相)1相入力、2相入力
(信号レベル) DC5V 6.4 ~ 11.5mA
質量(kg)0.15適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BVユニット種別高速カウンタユニット接続方式(外部配線)40ピンコネクタチャンネル数6外部出力-消費電流(A)DC5V内部:0.59入出力点数32点(I/O 割付:インテリ 32 点)外部入力-適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)入出力占有点数32 点(I/O 割付:インテリ 32 点)最高計数速度(pps)(最高)200k