シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数- 出力点数アナログ/4点(4チャンネル) 注文コード11661667 品番Q64DAH
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は入力点数・出力点数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
絶縁方式
入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
アナログ出力チャンネル間:非絶縁
外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁
仕様出力短絡保護:あり 質量(kg)0.19 タイプアナログ出力/電圧・電流出力 出力(DC)-10〜10V、0〜20mA 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV ユニット種別D/A変換ユニット 接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ) チャンネル数4 アナログ出力(電圧)DC-10〜10V、(電流)DC0〜20mA 出力点数アナログ/4点(4チャンネル) 入力(分解能)0〜20000、-20000〜20000 入力点数- 分解能0〜20000、-20000〜20000 消費電流(A)DC5V内部:0.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×112 入出力点数16点(I/O割付:インテリ16点) 変換速度通常出力モード:20μs/チャンネル、波形出力モード:50μs/チャンネル、80μs/チャンネル アナログ入力- 入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする