三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
ユニバーサルモデルQCPU
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
プログラムメモリ容量
60K ステップ(240K バイト)
消費電流(A)
0.58(CPU ユニット単体)/0.6(拡張 SRM カセット装着時)
注文コード
11661728
品番
Q06UDVCPU
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
プログラムメモリ容量・消費電流・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
入出力デバイス点数
【ビットデバイス】内部リレー/15360点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/22528点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/393216点
メモリーカード
-
ユニット種別
CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×115
質量(kg)
0.2
処理速度
(シーケンス命令)LD X0:1.9ns、MOV D0 D1:3.9ns
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
接続ポート
-
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
プログラムメモリ容量
60K ステップ(240K バイト)
インテリジェント機能ユニットパラメータ最大設定個数
初期設定4096、リフレッシュ2048
適合機種
MELSEC-Qシリーズ
消費電流(A)
0.58(CPU ユニット単体)/0.6(拡張 SRM カセット装着時)