ユニバーサルモデルQCPU

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プログラムメモリ容量260K ステップ(1040K バイト) 消費電流(A)0.58(CPU ユニット単体)/0.6(拡張 SRM カセット装着時) 注文コード11661746 品番Q26UDVCPU
参考基準価格(税別)¥583,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品はプログラムメモリ容量・消費電流・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
入出力デバイス点数
【ビットデバイス】内部リレー/28672点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/41984点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/655360点
メモリーカード- ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×115 質量(kg)0.2 処理速度(シーケンス命令)LD X0:1.9ns、MOV D0 D1:3.9ns 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 接続ポート- 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) プログラムメモリ容量260K ステップ(1040K バイト) インテリジェント機能ユニットパラメータ最大設定個数初期設定4096、リフレッシュ2048 適合機種MELSEC-Qシリーズ 消費電流(A)0.58(CPU ユニット単体)/0.6(拡張 SRM カセット装着時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34816722
2019-02-12
用途:
工場設備の制御盤内PLC更新作業
有限会社TES 様

早期納入にて助かります。
特に不具合なく安心して使用できます。

対象商品:
34816722
2014-11-24
用途:
水門の制御盤で使用
株式会社北海技研工業 様

特に問題点は無く正常に動作

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする