三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット(電源なし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11661922
品番
Q55BLS
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●増設接続可否:増設接続可能
種別
増設ベース
質量(kg)
0.82
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
適合ユニット型式
Qシリーズユニット
取付穴(mm)
Φ6穴(M5ネジ用)
消費電流(A)
(DC5V内部)0.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×260×53
ユニット数
5(入出力装着)
レール取付
否(DINレール取付)