三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11662148
品番
AJ65SBTCF1-32DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格入力電圧(V)
DC24
出力点数
16
入力点数
16
応答時間
1.5ms以下(入力)
定格入力電流(A)
0.005
保護機能
出力:あり
定格負荷電圧(V)
DC12/DC24
負荷電流(A)
0.1(定格)
入力形式
DC入力/プラス/マイナスコモン
外部接続
1線式
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
漏洩電流(mA)
OFF時:0.1以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11662148
AJ65SBTCF1-32DT
03663652
AJ65SBTCF1-32DT
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット
三菱電機
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)