三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11662175
品番
AJ65SBTC1-32T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ワンタッチコネクタタイプ
出力点数
32点
保護等級
IP2X
ケーブル
Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
0.1/1点、3.2/1コモン
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Linkバージョン
1.10
局種別
リモートI/O局