ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数8点 注文コード11662394 品番AJ65SBTB2N-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は入力点数・消費電流など26種類から選べます 他の種類を見る
定格入力電圧(V)AC100〜120V(+10/-15%) 入力方式8点 1コモン(端子台形2線式) 入力点数8点 保護等級IP1X 絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁 許容電圧範囲(V)- 入力形式AC入力 定格入力電流(mA)7 リモートターミナル仕様リモートI/O

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11662394 AJ65SBTB2N-8A 03662767 AJ65SBTB2N-8A ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする