三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
16点
注文コード
11662403
品番
AJ65SBTB2N-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
入力点数・消費電流
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
定格入力電圧(V)
AC100〜120V(+10/-15%)
入力方式
16点 1コモン(端子台形2線式)
入力点数
16点
保護等級
IP1X
絶縁方式
(入力)フォトカプラ絶縁
許容電圧範囲(V)
-
入力形式
AC入力
定格入力電流(mA)
7
リモートターミナル仕様
リモートI/O
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11662403
AJ65SBTB2N-16A
03662758
AJ65SBTB2N-16A
ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ
三菱電機
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました。