仕様サージキラー:CRアブソーバ
タイプネジ端子台タイプ
表示出力:LED
出力点数16点
保護等級IP1X
応答時間OFF→ON:1ms以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下
消費電流(mA)85
絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)AC100〜240
最大負荷電流(A)1点:0.6、1コモン:4.8
出力形式トライアック出力
リモートターミナル仕様リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン1.1
漏洩電流(mA)(OFF時)1.5以下(AC100V)/3以下(AC200V)