三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
CC-Link V2 アナログ入力ユニット ワンタッチコネクタタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流入力、アナログーディジタル変換ユニット(アナログ入力ユニット)、CC-Link Ver.2対応
注文コード
11662568
品番
AJ65VBTCU-68ADIN
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流入力、アナログーディジタル変換ユニット(アナログ入力ユニット)、CC-Link Ver.2対応
タイプ
リモートデバイス局
チャンネル数
8チャンネル
保護等級
IP1XB
占有局数
1/3
CC-Linkバージョン
2.00