仕様電圧/電流入力、アナログーディジタル変換ユニット(アナログ入力ユニット)、高精度・高分解能・高速タイプ
種別2ピース端子台
タイプリモートデバイス局
電源電圧:DC24V(DC20.4〜28.8V)、電流:0.12A(DC24V時)
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数4チャンネル
入力電圧(V)DC-10〜+10(入力抵抗値:1MΩ)
保護等級IP2X
突入電流(A)1.6(4.0ms以下)
入力電流(mA)DC0〜20(入力抵抗値:250Ω)
変換速度A/D:200 μs/1チャンネル
有効デジタル出力-16384〜+16383
占有局数1
CC-Linkバージョン1.1