表示入力:LED
接続方式端子台 1線式
定格入力電圧(V)DC24
出力点数8
入力点数8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118(W)×50(H)×40
応答時間入力:0.2ms以下、出力OFF→ON:0.5ms以下、出力ON→OFF:1.5ms以下
消費電流(mA)55
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)DC24
コモン仕様16点1コモン(出入力共用)
最大負荷電流(A)1点:0.5、1コモン:2.4
入力形式DC入力 (プラス コモン)
定格入力電流(mA)5
出力形式トランジスタ出力 トランジスタ出力のOFF時漏洩電流(0.25mA以下) (シンクタイプ)
動作電圧(V)ON電圧:15以上、OFF電圧:3以下