三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
8点
注文コード
11662762
品番
AJ65SBTB1-8T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
出力点数・仕様・消費電流
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ネジ端子台タイプ
出力点数
8点
保護等級
IP2X
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
0.5
出力形式
トランジスタ出力(シンク)
リモートターミナル仕様
リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン
1.1
漏洩電流(mA)
(OFF時)0.1以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11662762
AJ65SBTB1-8T1
03663117
AJ65SBTB1-8T1
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
三菱電機
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました