曜日別特売
AJ65SBTB1-32DT3 ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 11662796

ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個入力点数16消費電流(mA)60注文コード11662796品番AJ65SBTB1-32DT3
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
表示入力:LED接続方式端子台 1線式定格入力電圧(V)DC24出力点数16入力点数16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179(W)×50(H)×40応答時間入力:0.2ms以下、出力OFF→ON:0.5ms以下、出力ON→OFF:1.5ms以下消費電流(mA)60絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC24コモン仕様32点1コモン(出入力共用)最大負荷電流(A)1点:0.5、1コモン:3.6入力形式DC入力 (プラス コモン)定格入力電流(mA)5出力形式トランジスタ出力 トランジスタ出力のOFF時漏洩電流(0.1mA以下) (シンクタイプ)動作電圧(V)ON電圧:15以上、OFF電圧:3以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする