画像準備中

ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11662814 品番AJ65SBTC1-32T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
タイプワンタッチコネクタタイプ 出力点数32点 保護等級IP2X ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.1/1点、3.2/1コモン 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン1.10 局種別リモートI/O局

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11662814 AJ65SBTC1-32T1 03663187 AJ65SBTC1-32T1 ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット 三菱電機 ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット 三菱電機 1個 29,980
欠品中
税込32,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする