三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
16
注文コード
11662823
品番
AJ65VBTS3-16D
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
リモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
定格入力電圧(V)
DC24
入力点数
16
保護等級
IP1XB
応答時間
入力:1.5ms以下
消費電流(mA)
35
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格入力電流(A)
0.005
コモン仕様
16点1コモン
入力形式
DC入力、プラスコモン
外部接続
3線式
動作電圧(V)
ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下
CC-Linkバージョン
1.1