三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
16点
注文コード
11663067
品番
AJ65SBTB3-16D5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
入力点数・消費電流
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
定格入力電圧(V)
DC5(リップル率5%以内)
入力方式
16点 1コモン(端子台形3線式)
入力点数
16点
保護等級
IP2X
絶縁方式
(入力)フォトカプラ絶縁
許容電圧範囲(V)
DC4.25〜6
入力形式
DC入力(プラスコモン/マイナスコモン)
定格入力電流(mA)
4
リモートターミナル仕様
リモートI/O