表示入力:LED接続方式端子台 入力3線式 出力2線式定格入力電圧(V)DC24出力点数8入力点数8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179(W)×50(H)×40応答時間入力:1.5ms以下、出力OFF→ON:10ms以下、出力ON→OFF:12ms以下消費電流(mA)85絶縁方式入力:フォトカプラ絶縁、出力:リレー絶縁定格負荷電圧(V)DC24、AC240コモン仕様入力:8点1コモン、出力:4点1コモン最大負荷電流(A)1点:2、1コモン:4入力形式DC入力 (プラス コモン/マイナス コモン)定格入力電流(mA)7出力形式接点出力動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下