曜日別特売

ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個入力点数16注文コード11663094品番AJ65SBTB3-16KD
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
表示入力:LED定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)入力方式16点 1コモン入力点数16保護等級IP2X応答時間OFF→ON・ON→OFF:0.2ms以下/1.5ms以下/5ms以下/10ms以下(入力応答速度設定値による)消費電流(mA)50絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン)定格入力電流(mA)7外部接続端子台形3線式リモートターミナル仕様リモートI/O動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:5.5以下入力抵抗(kΩ)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする