画像準備中

CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11663365 品番NZ2GFCF-D62PD2
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
電源電圧:DC24V(DC20.4〜26.4V)、電流:0.22A(DC24V時) チャンネル数2チャンネル 外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5〜24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回) 耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5〜8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4〜150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5〜8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4〜150Hz、定加速度:4.9(m/s2) 外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4〜8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタ カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4〜8mA 装置クラスClass I

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする