仕様●オーバボルテージカテゴリ:U 以下●汚染度:2以下●装置クラス:Class T
適合機種MELSEC-Lシリーズ
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
保存温度(℃)-25〜75
機能汎用出力機能:ソースタイプ
消費電流(A)DC5V内部:CPU:1.43(表示ユニットあり)/1.37(表示ユニットなし)
使用環境腐食性ガスがないこと
使用周囲温度(℃)0〜55
設置場所制御盤内
使用高度0〜2000m
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
プログラムメモリ容量260Kステップ
構成部品CPU ユニット本体+ END カバー (L6EC)(表示ユニットダミーカバー付き)
耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合(147m/s2、XYZ3 方向各 3 回)
処理速度LD命令:9.5ns、MOV命令:19ns
ユニット数最大装着:40
使用周囲湿度(%RH)5〜95、結露なきこと
入出力点数(点)4096
保存湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)