MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 プログラムメモリ容量60Kステップ 消費電流(A)DC5V内部:CPU:1.06(表示ユニットあり)/1(表示ユニットなし) 機能汎用出力機能:ソースタイプ 注文コード11663672 品番L06CPU-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はプログラムメモリ容量・消費電流・機能など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オーバボルテージカテゴリ:U 以下●汚染度:2以下●装置クラス:Class T 適合機種MELSEC-Lシリーズ 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 保存温度(℃)-25〜75 機能汎用出力機能:ソースタイプ 消費電流(A)DC5V内部:CPU:1.06(表示ユニットあり)/1(表示ユニットなし) 使用環境腐食性ガスがないこと 使用周囲温度(℃)0〜55 設置場所制御盤内 使用高度0〜2000m 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) プログラムメモリ容量60Kステップ 構成部品CPU ユニット本体+ END カバー (L6EC)(表示ユニットダミーカバー付き) 耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合(147m/s2、XYZ3 方向各 3 回) 処理速度LD命令:9.5ns、MOV命令:19ns ユニット数最大装着:40 使用周囲湿度(%RH)5〜95、結露なきこと 入出力点数(点)4096 保存湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする