三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
DC入力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11663715
品番
LX40C6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.15
接続方式
外部配線:18点端子台
定格入力電圧(V)
DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲:DC20.4V〜28.8V)
入力点数
16
応答時間
OFF→ON/ON→OFF:1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下(初期設定は10ms)
消費電流(mA)
DC5V内部:90(TYP.全点ON)
定格入力電流(A)
6000/TYP.(DC24V時)
入出力占有点数
16点(I/O割付:入力16点)