三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
接点出力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11663864
品番
LY18R2A
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
入出力占有点数
16点(I/O割付:出力16点)
仕様
●開閉負荷:最小:DC5V/1mA・最大:AC264V/DC125V●定格開閉電圧・電流:DC24V/2A(抵抗負荷)/1点、8A/1ユニット・AC240V/2A(COSΦ=1)/1点、8A/1ユニット
質量(kg)
0.18
接続方式
外部配線:18点端子台
出力点数
8
応答時間
OFF→ON:10ms以下/ON→OFF:12ms以下
消費電流(mA)
DC5V内部:260(TYP.全点ON)
開閉頻度(回/時)
最大:3600