アナログ入力ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 変換速度高速:20μs/ch、中速:80μs/ch、低速:1ms/ch 注文コード11663882 品番L60AD4
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は変換速度など5種類から選べます 他の種類を見る
接続方式外部配線:18点端子台 チャンネル数4ch(アナログ入力) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×117×90 消費電流(A)0.52(DC5V内部) 絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁 変換速度高速:20μs/ch、中速:80μs/ch、低速:1ms/ch 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点) アナログ入力電圧:DC-10〜10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0〜20mA(入力抵抗値250Ω) 絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする