三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
CC-Link マスタ・ローカルユニット Lシリーズ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11663968
品番
LJ61BT11
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):1200m(リピータ無時、伝送速度により異なる)
形式
伝送路:バス(RS-485)
機能
RAS機能:自動復列機能、子局切離し機能、リンク特殊リレー/レジスタによる異常検出
通信方式
ブロードキャストポーリング方式
消費電流(A)
0.46(DC5V内部)
接続ケーブル
Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル
データ転送速度
156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリ32点)